Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 430 Ironn Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 430 Ironn Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 430 Ironn Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 430 Ironn Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 430 Ironn Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 430 Ironn Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 430 Ironn Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 430 Ironn Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Trust GXT 430 Ironn Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65193803
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23209
EAN/GTIN:
     8713439232097
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Komfortables Over-Ear-Gaming-Headset mit 50 mm-Lautsprechereinheiten
Gießen Sie Ihre Gaming-Töne mit dem GXT 430 Ironn Gaming-Headset in Eisen. Ob Sie an Ihrem PC, Laptop oder Ihrer Konsole spielen, mit diesem Headset für verschiedene Plattformen können Sie sich energisch gegen all Ihre Feinde zur Wehr setzen.

Machtvoller Klang
Die leistungsstarken 50 mm-Lautsprechereinheiten liefern klare hohe und tiefe Töne sowie einen satten Bass für ein detailreiches und beeindruckendes Klangerlebnis. Doch es braucht mehr, als nur zu hören; das flexible Mikrofon kann direkt vor Ihren Mund gerichtet werden und bietet klare Sprachqualität für verbesserte Chat-Funktionen im Spiel.

Kontrolle übernehmen
Das Ironn Headset für verschiedene Plattformen besitzt ein 1 m langes Kabel für den Anschluss an Ihre Konsole, z. B. PlayStation 4, Xbox One oder Switch. Verlängern Sie das Kabel mit dem inbegriffenen 1 m langen Kabel für einfachen Gebrauch mit Ihrem PC oder Laptop. Für eine einfache Kontrolle Ihrer Gaming-Töne können Sie die Lautstärkeregelung und die Mikrofon-Stummschaltung an der Ohrmuschel verwenden: nichts soll Sie von Ihrem Spiel ablenken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
409 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Sonstige Funktionen
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Länge Verlängerungskabel
1 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
649 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
1 m
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.