| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-65207583 Herst.-Nr.: 017-500966 EAN/GTIN: 5702428130844 |
| |
|
| | |
| Kabelanschluss: 2x Pg 13,5 Kabeldurchmesser 6-14mm Schutzart: IP 66 nach IEC 529, Version mit externem Reset: IP 54 Umgebungstemperaturbereich –20°C - +65°C Zulassungen: CE gekennzeichnet, nach EN60947-4/-5, CE gekennzeichnet nach PED 97/23 Kategorie IV, Sicherheits- Ausrüstung: RTE6AEW, RTE6AEB, RTE6AES, CCC, China Compulsory Certificate Kontaktmaterial: Goldbelegt AgCdO. Kontaktsystem: SPDT Kontaktlast: Beim Einsatz von RT-E muss sichergestellt sein, dass bestimmte Spannungs- und Strom - maximal Werte nicht überschritten werden, um Funkenbildung zwischen den Kontaktflächen des Kontakt Systems zu verhindern. Dies könnte mit einer Zener Diode oder mit einer ATEX Trennbarriere. Weitere Informationen: Merkmale | Einfache Installation | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 934 g |
|
| | |
| | | |
| |