Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hercules DJStarter Kit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hercules DJStarter Kit Schwarz
Hercules DJStarter Kit Schwarz
Hercules DJStarter Kit Schwarz
Hercules DJStarter Kit Schwarz
Hercules DJStarter Kit Schwarz
Hercules DJStarter Kit Schwarz
Hercules DJStarter Kit Schwarz
Hercules DJStarter Kit Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65212078
Hersteller:
     Hercules
Herst.-Nr.:
     4780890
EAN/GTIN:
     3362934745806
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Drumpads
4
Equalizer
Ja
Bildschirm
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Systemanforderung
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1.07 GHz
Min. benötigter RAM
4 GB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.