Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics WP-20/EU(B)-80 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics WP-20/EU(B)-80 Steckdose Schwarz
Kramer Electronics WP-20/EU(B)-80 Steckdose Schwarz
Kramer Electronics WP-20/EU(B)-80 Steckdose Schwarz
Kramer Electronics WP-20/EU(B)-80 Steckdose Schwarz
Kramer Electronics WP-20/EU(B)-80 Steckdose Schwarz
Kramer Electronics WP-20/EU(B)-80 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65235275
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     WP-20/EU(B)-80
EAN/GTIN:
     7291063076269
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Stecker
3.5 mm, RS-232
Stromstärke
0.85 A
Spannung
12 V
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anzahl
1
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
WEEE, CE, ISTA 1A
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
40 mm
Gewicht
300 g
Breite (imperial)
5.94 "
Höhe (imperial)
3.15 "
Tiefe (imperial)
1.57 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
256 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
114 mm
Paketgewicht
900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 978,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,56*
€ 1.314,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,80*
€ 1.305,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,71*
€ 1.249,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,39*
€ 1.210,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,67*
€ 1.164,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.