Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Shard Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Shard Midi Tower Schwarz
Aerocool Shard Midi Tower Schwarz
Aerocool Shard Midi Tower Schwarz
Aerocool Shard Midi Tower Schwarz
Aerocool Shard Midi Tower Schwarz
Aerocool Shard Midi Tower Schwarz
Aerocool Shard Midi Tower Schwarz
Aerocool Shard Midi Tower Schwarz
Aerocool Shard Midi Tower Schwarz
Aerocool Shard Midi Tower Schwarz
Aerocool Shard Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65267779
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ACCM-PV14012.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), SPCC
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Vorderseite, Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
423.5 mm
Höhe
444 mm
Gewicht
4230 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Kühlung
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Frontlüfter unterstützte Beschreibung
3
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Rückseitiger Lüfter unterstützt, Beschreibung
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Von den oberen Lüftern unterstützte Beschreibung
2
Kühlung
Ja
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Integrierter Kartenleser
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.