Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Rain Design mStand Laptop-Ständer Silber 38,1 cm (15")
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65427189
Hersteller:
     Rain Design
Herst.-Nr.:
     10032
EAN/GTIN:
     891607000322
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
12 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15 "
Maximale Kompatibilität der Monitorbildschirmgröße
15 "
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Hitzebeständig
Ja
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1360 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rain Design
12031
ab € 57,60*
Ähnlich
Rain Design
10036
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.