Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2, Sony E SLR Kinoobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2, Sony E SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2, Sony E SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2, Sony E SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2, Sony E SLR Kinoobjektiv Schwarz
Samyang VDSLR 35mm T1.5 MK2, Sony E SLR Kinoobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65659996
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1400350305
EAN/GTIN:
     8809298883430
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/10
Objektivtyp
Kinoobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
1,5
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
1,5 - 22
Feste Brennweite
35 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C, APS-H, Vollformat, Micro Four Thirds
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
84 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
111.5 mm
Gewicht
789.2 g
Technische Details
Sichtwinkel
63.1 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,43*
€ 713,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,36*
€ 706,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,19*
€ 699,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,95*
€ 678,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,72*
€ 636,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.