Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws F3-1600C9D-16GRSL Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3L 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Ripjaws F3-1600C9D-16GRSL Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3L 1600 MHz
G.Skill Ripjaws F3-1600C9D-16GRSL Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3L 1600 MHz
G.Skill Ripjaws F3-1600C9D-16GRSL Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3L 1600 MHz
G.Skill Ripjaws F3-1600C9D-16GRSL Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3L 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65732120
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-1600C9D-16GRSL
EAN/GTIN:
     4719692000026
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
CAS Latenz
9
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.35 V
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.