Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 10355026 Audio-Mixer 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 10355026 Audio-Mixer 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Weiß
Omnitronic 10355026 Audio-Mixer 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Weiß
Omnitronic 10355026 Audio-Mixer 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Weiß
Omnitronic 10355026 Audio-Mixer 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Weiß
Omnitronic 10355026 Audio-Mixer 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Weiß
Omnitronic 10355026 Audio-Mixer 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Weiß
Omnitronic 10355026 Audio-Mixer 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Weiß
Omnitronic 10355026 Audio-Mixer 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65943002
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10355026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch
150 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
740 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
890 g
Eingänge
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Outputs
THD, totalklirren
0.005 %
Output Widerstand
100000 Ohm
Audio
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
70 dB
Gain-Bereich
0 - 27 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Eingänge (RCA)
3
Master (L, R) Ausgang
1
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.