Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3809-450-32-2.00-10 Sägeblatt 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3809-450-32-2.00-10 Sägeblatt 45 cm
Bahco 3809-450-32-2.00-10 Sägeblatt 45 cm
Bahco 3809-450-32-2.00-10 Sägeblatt 45 cm
Bahco 3809-450-32-2.00-10 Sägeblatt 45 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65978712
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3809-450-32-2.00-10
EAN/GTIN:
     7311518114060
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt
Sandflex Bimetal-Maschinensägeblätter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
450 mm
Breite
32 mm
Tiefe
2 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Holz
Klingenzahndichte (TPI)
10
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.