| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-66087484 Herst.-Nr.: 05346293001 EAN/GTIN: 4013288145765 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Tschechische Republik | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | | Verpackungsbreite | 85 mm | | Verpackungstiefe | 35 mm | | Verpackungshöhe | 170 mm | | Paketgewicht | 361 g | Lieferumfang | Adapter im Lieferumfang enthalten | Ja | | Ratsche enthalten | Ja | | Bithalter | Ja | Merkmale | Anzahl der bits | 23 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips | | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 1, PH 2, PH 3 | | Torx Plus-Schraubendreherbits | TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 | | Sicherheits-Sechskant-Schraubendreher-Bits (imperial) | 1/4, 1/8, 3/16, 3/32, 5/32 | | Material | Stahl | | Zertifizierung | CE, GS, DVE | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja | | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit-satz, bit-sortiment 31-teilig |
| | |
| |