Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES601165 Lightning-Kabel 1,5 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES601165 Lightning-Kabel 1,5 m Grau
eSTUFF ES601165 Lightning-Kabel 1,5 m Grau
eSTUFF ES601165 Lightning-Kabel 1,5 m Grau
eSTUFF ES601165 Lightning-Kabel 1,5 m Grau
eSTUFF ES601165 Lightning-Kabel 1,5 m Grau
eSTUFF ES601165 Lightning-Kabel 1,5 m Grau
eSTUFF ES601165 Lightning-Kabel 1,5 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66508135
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES601165
EAN/GTIN:
     5706998334411
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Metall
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Kompatibilität
All Apple devices with a lightning connector
Zertifizierung
MFI
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
100 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.