Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-846BE2C-R1K23B Computer-Gehäuse Rack Grau 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-846BE2C-R1K23B Computer-Gehäuse Rack Grau 1200 W
Supermicro CSE-846BE2C-R1K23B Computer-Gehäuse Rack Grau 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66516660
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-846BE2C-R1K23B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
871 mm
Verpackungstiefe
343 mm
Verpackungshöhe
673 mm
Paketgewicht
53520 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Anzahl der 3,5
24
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
39000 g
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
1200 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.741,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.908,30*
€ 2.270,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,61*
€ 2.253,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.830,69*
€ 2.178,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.787,85*
€ 2.127,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.741,22*
€ 2.072,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.