Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 32329 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 32329 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 32329 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 32329 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 32329 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 32329 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 32329 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66714065
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32329
EAN/GTIN:
     4002888323291
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
3640 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2700 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Kaskadierbar
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
5 A
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Konsolenanschluss
HDMI, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
6
HDMI-Version
2.0
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,72*
€ 1.086,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,30*
€ 1.047,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,33*
€ 1.019,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,84*
€ 995,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.