Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis M5065 PTZ Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis M5065 PTZ Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis M5065 PTZ Dome IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66925386
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01107-002
EAN/GTIN:
     7331021066823
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Bitte beachten: AXIS M5065 ist nur in Nordamerika, Japan und Europa (mit Ausnahme von Russland) erhältlich

Die AXIS M5065 PTZ Network Camera ist eine unauffällige, handtellergroße PTZ-Kamera, die sich überall einbauen lässt. Perfekt für kleinere Anlagen und die kostengünstige Art, sowohl den großen Überblick zu erhalten, als auch wichtige Details zu erfassen.

Weg mit der Verkabelung – dank drahtloser E/A-Konnektivität

AXIS M5065 – die weltweit erste Kamera mit drahtloser E/A-Konnektivität zu Z-Wave Plus®-Geräten. Diese Kamera kann also mit bis zu sechs Geräten eines Systems mittels Ein/Aus-Befehlen kommunizieren. Wenn zum Beispiel eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird, weist das Gerät die Kamera automatisch an, ihre voreingestellte Position einzunehmen. Die Installationskosten sind gering, da keine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist und die Geräte also flexibel umgesetzt werden können.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
1-Weg
Unterstützte Audioformate
ADPCM, G.711, G.726, LC-AAC, PCM
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
v
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Management-Funktionen
Verhaltensanalyse
Erkennung der Entfernung von Objekten
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
8 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
4.8 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/4.85 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
5 x
Digitaler Zoom
10 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
2,5
Minimale Blendenzahl
1,4
Brennweitenbereich
2.2 - 11 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
256 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
375 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
1.2 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
71 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
40 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
100 °/Sekunde
Schwenkbereich
-180 - 180 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
100 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit
1/16000 - 1 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Dome
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP51
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
PTZ Kontrolle
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 55024, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 300220-1, EN 300220-2, EN 62368-1, EN 62479, IEC/EN 60529 IP51
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,04*
€ 718,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,96*
€ 706,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,36*
€ 688,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,80*
€ 667,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,56*
€ 615,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.