Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon VG6-W RGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon VG6-W RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon VG6-W RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon VG6-W RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon VG6-W RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon VG6-W RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon VG6-W RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon VG6-W RGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-66927235
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951026814
EAN/GTIN:
     4044951026814
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Der VG6-W RGB ATX Midi Tower besticht vor allem durch seine retrofuturistische Frontblende und sein kompaktes Gehäusedesign, das für preisbewusste Gamer mit luftgekühlten Systemen konzipiert wurde. Ab Werk sind daher bereits drei adressierbare 120-mm-RGB-LED-Lüfter vorinstalliert, die nicht nur für mehrfarbige Highlights hinter der Front und dem Seitenteil mit Acryl-Fenster sorgen, sondern auch für einen reibungslosen Airflow.

Retrofuturistischer Hingucker. Die Frontblende des VG6-W verleiht dem Gehäuse einen einzigartigen retrofuturistischen Anstrich, der besonders Gamer ansprechen soll. Die wie Augen angeordneten LEDs im oberen Bereich der Frontblende sorgen für einen ausdrucksstarken Charakter. Das kantige Acryl-Fenster darunter lässt die verbauten Lüfter besonders gut zur Geltung kommen.

Die Hardware im Blick. Das VG6-W ist an einer Seite mit einem großen Acryl-Fenster ausgestattet, durch das man seine verbaute Hardware zeigen kann. Es eignet sich aber nicht nur zum Präsentieren dieser, sondern ebenso für zeigefreudige Innenraum-Modifikationen und beleuchtete Komponenten.

Kompaktes Gehäusedesign. Das Gehäuse ist so kompakt wie möglich gehalten, ohne Abstriche bei der Hardware-Kompatibilität zu machen. Es fasst bis zu vier SSDs und bis zu drei HDDs sowie ein optisches Laufwerk. Auf Unnötiges haben wir bewusst verzichtet.

Optimierte Lüfterkonfiguration. Das VG6 eignet sich am besten für luftgekühlte Systeme. Gerade deshalb sind bereits zwei adressierbare 120-mm-RGB-LED-Lüfter in der Front und ein adressierbarer 120-mm-RGB-LED-Lüfter in der Rückseite vorinstalliert. Die Lüfter sind jeweils mit neun adressierbaren LEDs ausgestattet und können in bis zu 16,8 Millionen Farben beleuchtet werden.

Volle Beleuchtungskontrolle. Dem VG6-W RGB liegt eine RGB-Steuerung für bis zu vier adressierbare LED-Elemente bei. Diese können über Mainboards mit Anschluss für adressierbare LEDs (Pinbelegung 5V-D-coded-G oder 5V-D-G) gesteuert werden oder manuell, wenn der entsprechende Anschluss nicht vorhanden ist. Bei der manuellen Steuerung können 14 Beleuchtungseffekte mithilfe der Reset-Taste durchgewechselt werden.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
6
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
375 mm
Maximum PSU Länge
265 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
461 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
3700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.