Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erzi 41022 Spielzeugbauklotz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Erzi 41022 Spielzeugbauklotz
Erzi 41022 Spielzeugbauklotz
Erzi 41022 Spielzeugbauklotz
Erzi 41022 Spielzeugbauklotz
Erzi 41022 Spielzeugbauklotz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67063336
Hersteller:
     Erzi
Herst.-Nr.:
     41022
EAN/GTIN:
     4014722410227
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Anzahl Teile
41 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Bausteinform
Bogen, Rechteckig
Bausteinoberfläche
Einfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
11060 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,96*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 149,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 185,40*
€ 220,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 184,96*
€ 220,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 176,57*
€ 210,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 166,73*
€ 198,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 149,96*
€ 178,45
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.