Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro C9Z390-CG-IW Intel Z390 LGA 1151 (Socket H4) mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro C9Z390-CG-IW Intel Z390 LGA 1151 (Socket H4) mini ITX
Supermicro C9Z390-CG-IW Intel Z390 LGA 1151 (Socket H4) mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67116543
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-C9Z390-CG-IW-O
EAN/GTIN:
     672042330072
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Intel® Core i3/i5/i7/i9 Serie
i3-8xxx, i5-8xxx, i7-8xxx
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1151 (Socket H4)
Prozessor Verlustleistung (max)
95 W
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
40
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
2
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
Anzahl der Display unterstützt
3
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
SuperDoctor® V Watch Dog SUPERO Booster
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z390
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC1220
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, LED, Temperatur
Energiequelle
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
6.0
Desktop Management Interface (DMI) Version
3.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I219-V
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Sonstige Funktionen
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Ethernet-LAN-Stecker
1
Nebenkosten inklusive
Ja
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 der achten Generation
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400,2666 MHz
Unterstützte Speichermodulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Interne E/A-Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
5
SATA III Anschlüsse
4
S/PDIF aus Stecker
Ja
Audio-Anschluss
Ja
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
1
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
WiFi-AP-Antennenbuchse
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,20*
€ 329,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.