Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Hama Guard Pro Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67453880
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185906
EAN/GTIN:
     4047443406064
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
  • Einsteckfach für Karten oder Ähnliches mit Easy-Slide-Funktion
    - Booklet mit verstecktem Magnetverschluss
    - Standfunktion zum Ansehen von Videos
    - Weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays und der Smartphone-Rückseite
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone XR
Oberflächenfärbung
Abbildung
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.