Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA OG-3G-AMA Modulares Signalverarbeitungsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA OG-3G-AMA Modulares Signalverarbeitungsmodul
AJA OG-3G-AMA Modulares Signalverarbeitungsmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67456243
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     OG-3G-AMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Merkmale
Typ
SDI Embedder/De-Embedder
Produktfarbe
Grün
Maximale Video-Auflösung
2048 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,70*
€ 1.159,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,29*
€ 1.146,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,56*
€ 1.106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,40*
€ 1.075,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,77*
€ 1.021,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.