Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01729-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01729-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Axis 01729-001 Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67462287
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01729-001
EAN/GTIN:
     7331021067059
AXIS FA4090-E Thermal Sensor Unit ist eine kuppelförmige für den Außenbereich vorgerüstete geeignete Wärmesensoreinheit. Das flexible und äußerst unauffälliges Design ermöglicht vielseitige Installationsformen: hinter Oberflächen zur unauffälligen Überwachung, an Wänden oder in Aussparungen. Axis FA4090-E kann als Überwachungssensor eingesetzt werden, der die persönliche Integrität nicht beeinträchtigt. Zusammen mit der Axis FA54 Main Unit unterstützt Sie die AXIS Camera Application Platform, die die Verwendung von Analysefunktionen wie Axis Guard Suite ermöglicht. Die Erfassung wird zuverlässig und mit geringer Fehlalarmquote durchgeführt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
12 m
Durchmesser
30 mm
Gewicht
370 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Ergonomie
Anzahl der Verbinder
1
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
FA54
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, ICES-003 Class A, IEC/EN/UL 62368-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068–2–6, IEC 60068-2-14, IEC 60068–2–27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP66/IP67, IEC/EN/UL 60950-22, NEMA 250 Type 4X
Bildsensor
Brennweitenbereich
4 - 4 mm
Blende (relative Öffnung)
1,2
Auflösung
208 x 156 Pixel
Bildwinkel, horizontal
35.4 °
Bildwinkel, vertikal
28 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,42*
€ 858,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,68*
€ 850,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,90*
€ 835,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,84*
€ 814,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,51*
€ 766,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.