Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAS-BA0060 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAS-BA0060 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0060 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67611246
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAS-BA0060
EAN/GTIN:
     5706998635921
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
213 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
238 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
180 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
X756UA, X756UB, X756UF, X756UJ, X756UQ, X756UV, X756UX
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4650 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.6 V
Batteriekapazität
38 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.