Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing TVE 1-03 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing TVE 1-03 Silber
Axing TVE 1-03 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6810475
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     TVE00103
EAN/GTIN:
     7611682000030
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
Zweigeräteverteiler - zum Anschluss von zwei TV- bzw. Radiogeräten - zum Zusammenführen von zwei Signalen - massives Zink-/Druckgussgehäuse - Frequenzbereich 0,1…2200 MHz
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
1 × IEC(f), 2 × IEC(m)
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
34 mm
Länge (mm)
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.