Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SWE 20-01 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SWE 20-01 Silber
Axing SWE 20-01 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6811066
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SWE02001
EAN/GTIN:
     7611682290028
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
SAT-Einspeiseweiche
f-buchse
  • SWE 20-01 zum Zusammenschalten von terr. und Satelliten- Signalen (Single LNB) auf eine gemeinsame Ableitung - SWE 30-01 zum Zusammenschalten von terr. und Satelliten- Signalen (Twin LNB) auf zwei gemeinsame Ableitung - mit DC-Durchlass - digitaltauglich
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F-female
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Höhe
17 mm
Länge (mm)
42 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.