Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SWE 30-01 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SWE 30-01 Silber
Axing SWE 30-01 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6811067
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SWE03001
EAN/GTIN:
     7611682290301
Suchbegriffe:
SAT-Einspeiseweiche
sat-einspeiseweiche
  • SWE 20-01 zum Zusammenschalten von terr. und Satelliten-Signalen (Single LNB) auf eine gemeinsame Ableitung - SWE 30-01 zum Zusammenschalten von terr. und Satelliten-Signalen (Twin LNB) auf zwei gemeinsame Ableitung - mit DC-Durchlass - digitaltauglich
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F-female
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
20 mm
Länge (mm)
95 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.