Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-S100G-M2C-O Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-S100G-M2C-O Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Supermicro AOC-S100G-M2C-O Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-68245772
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-S100G-M2C-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Grün
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Erweiterungskarte Standard
PCI 3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.6 mm
Tiefe
68.9 mm
Gewicht
116.12 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Bandbreite
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 927,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,58*
€ 1.199,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,75*
€ 1.196,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,52*
€ 1.172,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,91*
€ 1.147,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,17*
€ 1.103,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.