Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16894 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16894 Softbox
Walimex 16894 Softbox
Walimex 16894 Softbox
Walimex 16894 Softbox
Walimex 16894 Softbox
Walimex 16894 Softbox
Walimex 16894 Softbox
Walimex 16894 Softbox
Walimex 16894 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6836314
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16894
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
  • Set bestehend aus Kompaktblitzhalter und Octagon-Softbox 60cm
    - Halter zur Verwendung von Kompaktblitzgeräten mit Beauty Dishes, Spotvorsätzen, kleineren Softboxen oder eben enthaltener Softbox
    - passend für alle anderen Vorsätze mit walimex pro VC und Aurora/Bowens-Anschluss
    - für Kompaktblitze von ca. 5-21cm Größe und ca. 15cm Tiefe
    - Octagon-Softbox ideal für Peoplefotografie wegen natürlichem, rundem Augenlicht
    - innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
    - für Minolta/Sony mit optional erhältlichem Blitzschuh geeignet

    Wer seinen Kompaktblitz gerne auch in Verbindung mit einer Softbox nutzen möchte, sollte sich dieses Set näher ansehen. Denn mit dem stabilen Kompaktblitzhalter für Blitze bis max. 21cm Höhe und 15cm Tiefe und der hochwertigen Octagon-Softbox mit 60cm Durchmesser ist alles dabei, was Sie für professionelle Beauty-Aufnahmen benötigen.

    Der walimex Kompaktblitz-Halter für Lichtformer ist ideal für Aufsätze mit VC- und Aurora/Bowens-Anschluss. Die Halterung kann dank des 1/4 und 3/8 Zoll Gewindeanschlusses problemlos an allen handelsüblichen Stativen befestigt werden. Die verlängerten Schienen bieten Ihnen dank der zusätzlichen Länge noch mehr Einsatzmöglichkeiten.

    Die hochwertige Octagon Softbox mit 60cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Portraitfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
810 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.