Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16896 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16896 Softbox
Walimex 16896 Softbox
Walimex 16896 Softbox
Walimex 16896 Softbox
Walimex 16896 Softbox
Walimex 16896 Softbox
Walimex 16896 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6836315
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16896
EAN/GTIN:
     4250234568968
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
  • Set bestehend aus Softbox und S-Bajonett-Adapter:
    - hochwertige Softbox Ø 60cm
    - unverzichtbar für Pass- und Portraitfotografie
    - innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
    - inkl. Front- und Zwischendiffusor, sowie praktischer Transporttasche
    - S-Bajonett-Adapter
    - einfache Montage durch flexible Schelle
    - mit Verriegelungshebel zur Befestigung des Zubehörs, z.B. Beauty Dish, Softbox, etc.
    - für Blitze mit Durchmesser 9,5cm

    Benutzen Sie endlich auch eine Softbox an Ihrem Blitzgerät ohne Bajonett und sparen Sie dabei noch massig Geld! Denn in dem praktischen Set von walimex pro befindet sich sowohl eine hochwertige Softbox von walimex pro, als auch der passende S-Bajonett-Adapter für Ihr Blitzgerät.

    Die hochwertige Octagon Softbox mit 60cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Portraitfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen.

    Der Adapter ist passend für alle Blitze mit integriertem Reflektor und ohne Aufnahmevorrichtung, so z.B. die walimex M-Serie, Proxistar-Serie und andere Geräte mit ca. 9,5cm Durchmesser. Mittels der flexiblen Schelle und integrierten Klemmmechanik lässt sich der Adapter einfach auf Ihren Blitzkopf montieren. Der Verriegelungshebel dient zur sicheren Befestigung Ihrer Softbox. Somit können Sie dank eines unscheinbaren Zubehörs noch mehr aus Ihren „kleinen“ Blitzgeräten herausholen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
960 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.