Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16920 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16920 Softbox
Walimex 16920 Softbox
Walimex 16920 Softbox
Walimex 16920 Softbox
Walimex 16920 Softbox
Walimex 16920 Softbox
Walimex 16920 Softbox
Walimex 16920 Softbox
Walimex 16920 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6836339
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16920
EAN/GTIN:
     4250234569200
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
  • Set bestehend aus Softbox und S-Bajonett-Adapter:
    - hochwertige Softbox 60x60cm
    - unverzichtbar für kleine Produktaufnahmen
    - innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
    - inkl. Front- und Zwischendiffusor, sowie praktischer Transporttasche
    - S-Bajonett-Adapter
    - einfache Montage durch flexible Schelle
    - mit Verriegelungshebel zur Befestigung des Zubehörs, z.B. Beauty Dish, Softbox, etc.
    - für Blitze mit Durchmesser 9,5cm

    Benutzen Sie endlich auch eine Softbox an Ihrem Blitzgerät ohne Bajonett und sparen Sie dabei noch massig Geld! Denn in dem praktischen Set von walimex pro befindet sich sowohl eine hochwertige Softbox von walimex pro, als auch der passende S-Bajonett-Adapter für Ihr Blitzgerät.

    Die hochwertige Softbox mit 60x60cm ist das ideale Werkzeug für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei People- und Beautyfotografie, oder bei kleinen Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Die Softbox ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss einfach abnehmbar.

    Der Adapter ist passend für alle Blitze mit integriertem Reflektor und ohne Aufnahmevorrichtung, so z.B. die walimex M-Serie, Proxistar-Serie und andere Geräte mit ca. 9,5cm Durchmesser. Mittels der flexiblen Schelle und integrierten Klemmmechanik lässt sich der Adapter einfach auf Ihren Blitzkopf montieren. Der Verriegelungshebel dient zur sicheren Befestigung Ihrer Softbox. Somit können Sie dank eines unscheinbaren Zubehörs noch mehr aus Ihren „kleinen“ Blitzgeräten herausholen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
760 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.