Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco AIR-AP-T-RAIL-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AIR-AP-T-RAIL-F
Cisco AIR-AP-T-RAIL-F
Cisco AIR-AP-T-RAIL-F
Cisco AIR-AP-T-RAIL-F
Cisco AIR-AP-T-RAIL-F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6859339
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP-T-RAIL-F=
EAN/GTIN:
     5054629574416
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
AP1130, AP1040, AP1140, AP1260, AP3500i, AP3500e
Produktfarbe
Silber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
184.15 mm
Verpackungshöhe
49.276 mm
Paketgewicht
158.73 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
AIR-AP-BRACKET-1=
ab € 13,68*
Zubehör
Cisco
AIR-AP-BRACKET-2=
ab € 13,70*
Zubehör
Cisco
AIR-AP-T-RAIL-R=
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.