Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-42372IS Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-42372IS Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
EXSYS EX-42372IS Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6859913
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-42372IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
PCI 2S Seriell RS-422/485 Karte mit 15KV ESD Surge Protection und 2.5KV Optical Isolation, 2 x FIFO 16C950, Octopus Kabel und LowProfile Bracket (Oxford Chip-Set), unterstützt Motherboards mit 3.3V und 5V (PCI-X1.0), optional erhältlich EX-47999 mit 9 Pin auf Terminal Block
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
2
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Serielle Schnittstelle
RS-422/485
Stecker
9-pin
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7 Ultimate, Windows ME, Windows Vista Ultimate, Windows XP Professional
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.