Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-300P-B60E Barcodeleser Barcodemodul Barcodeleser 2D CMOS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-300P-B60E Barcodeleser Barcodemodul Barcodeleser 2D CMOS Weiß
Advantech UTC-300P-B60E Barcodeleser Barcodemodul Barcodeleser 2D CMOS Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-68698792
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-300P-B60E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7 / Windows 8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
22 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Scannen
Typ
Barcodemodul Barcodeleser
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
CMOS
2D (Matrix
Aztec Code, Codablock, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
640 x 480 Pixel
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-45 - 45 °
Gierlesewinkel
-45 - 45 °
Scan-Geschwindigkeit
30 Sekunde/Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.