Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SN013 Steckdose T13 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SN013 Steckdose T13 Weiß
Hager SN013 Steckdose T13 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69316062
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SN013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
steckdose schweiz
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
NFC 61314
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
22.8 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
T13
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
250 V
Bemessungsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.