Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks LocoM2 Netzwerkbrücke 150 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks LocoM2 Netzwerkbrücke 150 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks LocoM2 Netzwerkbrücke 150 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks LocoM2 Netzwerkbrücke 150 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks LocoM2 Netzwerkbrücke 150 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks LocoM2 Netzwerkbrücke 150 Mbit/s Weiß
Ubiquiti Networks LocoM2 Netzwerkbrücke 150 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69320682
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     LOCOM2(EU)
EAN/GTIN:
     810354022333
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
8.5 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
180 g
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzband
2.412 - 2.462 GHz
Prozessor
Prozessorfamilie
Atheros
Prozessor
MIPS 24Kc
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Zertifikate
Zertifizierung
FCC 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Speicher
Flash-Speicher
8 MB
RAM-Kapazität
32 MB
RAM-Typ
SDRAM
Merkmale
Produkttyp
Netzwerkbrücke
Material
Kunststoff
Befestigungstyp
Stange
Produktfarbe
Weiß
Energie
Stromverbrauch (max.)
5.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Spannung
24 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.