Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Ohne Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Ohne Schlüssel
Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Ohne Schlüssel
Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Ohne Schlüssel
Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Ohne Schlüssel
Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Ohne Schlüssel
Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Ohne Schlüssel
Metabo KHA 18 LTX BL 24 Quick Ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69343191
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600211540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
metabo schnellladegerät
schnellladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Schlüssellose Bohrerfassung
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
24 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1200 RPM
Aufprallenergie (max.)
22 J
Schlagzahl
4500 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdurchmesser in Mauerwerk (max.)
68 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
10.5 m/s²
Schallleistungspegel
102 dB
Schalldruckpegel
91 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Sonstige Funktionen
Unsicherheit Koeffizient (Beton)
1.5 m/s²
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Silber
Eingebautes Licht
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
LiHD
Batteriekapazität
5.5 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,10*
€ 612,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,81*
€ 561,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,21*
€ 548,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,84*
€ 536,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,66*
€ 506,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.