Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pampers Sensitive 81687204 Babywischtuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pampers Sensitive 81687204 Babywischtuch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69404835
Hersteller:
     Pampers
Herst.-Nr.:
     81687204
EAN/GTIN:
     8001841041452
Suchbegriffe:
Baby-Feuchttücher
Baby-Pflegetücher
Babyfeuchttücher
Babypflegetücher
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Alkohol, Paraben
Merkmale
Produkttyp
Baby-Feuchttuch
Spendertyp
Plastikbeutel
Dermatologisch getestet
Ja
Natürliche pH-Wiederherstellung
Ja
Hypoallergen
Ja
Neutral pH-Wert
Ja
Parfümfrei
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Inhaltsstoffe
Aqua, Citric Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Citrate, Sorbitan Caprylate, Sodium Benzoate, Disodium EDTA, Bis-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 Dimethicone, Xanthan Gum, Pentadecalactone, Dipropylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride
Lieferumfang
Packungen pro Box
6
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1793.4 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
1845.8 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
198 mm
Höhe des Versandkartons
213 mm
Weitere Suchbegriffe: baby feuchttücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.