Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck KM-USB 3.0 Steckdose Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck KM-USB 3.0 Steckdose Grau
Rutenbeck KM-USB 3.0 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69529184
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     17010564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Dose
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
TAE Dose Unterputz
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
46 g
Merkmale
Buchsen-Typ
USB
Anzahl Fassungen
1
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.