Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 28127820 Duschschlauch Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 28127820 Duschschlauch Nickel
Hansgrohe 28127820 Duschschlauch Nickel
Hansgrohe 28127820 Duschschlauch Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69575531
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28127820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
  • hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik
    - reinigungsfreundliche Kunststoffhülle
    - Schlauchlänge: 1,25 m
    - brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
    - knickgeschützt
    - Durchflussmenge regulierbar zwischen 6 l/min und 16 l/min
    - beidseitig zylindrische Mutter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Nickel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28127000
ab € 41,34*
Ähnlich
Hansgrohe
28128000
ab € 43,00*
Ähnlich
Hansgrohe
28128820
ab € 64,74*
Ähnlich
Hansgrohe
28622000
ab € 26,57*
Ähnlich
Hansgrohe
28622820
ab € 40,37*
Ähnlich
Hansgrohe
28626820
ab € 42,61*
Ähnlich
Hansgrohe
28127930
ab € 66,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.