| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-6967812 Herst.-Nr.: 6.997-340.0 EAN/GTIN: 4039784221772 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum Anschluss von 3/4 Zoll (19 mm)-Wasserschläuchen an Pumpen mit G1 Zoll (33,3mm)-Anschlussgewinde. Für erhöhten Wasserdurchfluss. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 59 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 84 mm | ![](/p.gif) | Breite | 59 mm | Technische Details | Produkttyp | Schlauchanschluss | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | ![](/p.gif) | Unterstützter Schlauchdurchmesser | 19 mm | ![](/p.gif) | Anschlussdurchmesser (min.) | 3/4 " | ![](/p.gif) | Zweck | Gewinde-Adapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |