Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Italeri Dumper Trailer Anhänger Montagesatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Italeri Dumper Trailer Anhänger Montagesatz 1:24
Italeri Dumper Trailer Anhänger Montagesatz 1:24
Italeri Dumper Trailer Anhänger Montagesatz 1:24
Italeri Dumper Trailer Anhänger Montagesatz 1:24
Italeri Dumper Trailer Anhänger Montagesatz 1:24
Italeri Dumper Trailer Anhänger Montagesatz 1:24
Italeri Dumper Trailer Anhänger Montagesatz 1:24
Italeri Dumper Trailer Anhänger Montagesatz 1:24
Italeri Dumper Trailer Anhänger Montagesatz 1:24
Italeri Dumper Trailer Anhänger Montagesatz 1:24
Italeri Dumper Trailer Anhänger Montagesatz 1:24
Italeri Dumper Trailer Anhänger Montagesatz 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69689199
Hersteller:
     Italeri
Herst.-Nr.:
     3845
EAN/GTIN:
     8001283038454
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
LKW-Bausätze
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber enthalten
Ja
Verpackungsbreite
373 mm
Verpackungstiefe
241 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
370 mm
Merkmale
Produkttyp
Anhänger
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:24
Ursprünglicher Modellname
Dumper Trailer
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Kunststoff
Themenwelt
from '90
Empfohlenes Fähigkeitslevel
4
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länderversion
Europa
Zertifizierung
CE
Typ
Land vehicle model
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für den häuslichen Gebrauch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.