Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 940.89 Schienenlichtschranke 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 940.89 Schienenlichtschranke 4 W
Paulmann 940.89 Schienenlichtschranke 4 W
Paulmann 940.89 Schienenlichtschranke 4 W
Paulmann 940.89 Schienenlichtschranke 4 W
Paulmann 940.89 Schienenlichtschranke 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69701240
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v
Seil-Leuchte, LED, 1x4W, MacLED 12V DC, Chrom matt
Seilleuchte, LED 12V DC, inklusive fest verbautem Leuchtmittel

Die Seileinzelleuchte -MacLED- hat eine leicht gerichtete Lichtstreuung und ermöglicht eine gute Raumausleuchtung und das Setzen von Lichtakzenten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Glastyp
Matt
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Länge (mm)
92 mm
Höhe
24 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
4 W
Lampenleistung
4 W
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
200 lm
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.