Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 796.66 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 796.66 LED
Paulmann 796.66 LED
Paulmann 796.66 LED
Paulmann 796.66 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69701331
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
House Einbauleuchte IP44 3000K 34° 5,8W Silber
Gerichtetes Licht für draußen: der House Einbaustrahler mit einem Abstrahlwinkel von 34 Grad leuchtet Hauseingänge, Garagen und Carports warmweiß aus. Vordächer, Dachüberstände und Fassaden werden effektvoll in Szene gesetzt.
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Acryl, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.4 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
34 °
Lichtleistung
410 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
44 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.