Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D293C17 Herst.-Nr.: 93870 EAN/GTIN: 4000870938706 |
| |
|
| | |
| Die Slim Coins sind innovative und anwenderfreundliche Einbaustrahler, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Sie sind besonders flach und können deshalb in Decken mit einem Hohlraum von nur 30 Millimetern eingebaut werden. Egal ob 50 Zentimeter oder 5 Meter - den Abstand der Einbauspots bestimmen Sie! Durch die einfache und werkzeuglose Verkettung der Einzelleuchten mittels Schnellklemmen sparen Sie nicht nur Zeit und Nerven - dank energieeffizienter LED-Technik mit sehr geringem Stromverbrauch schonen die Slim Coins zusätzlich auch Ihren Geldbeutel. Die Dimmfunktion ermöglicht eine individuelle Anpassung der Helligkeit an Ihre Stimmung und sorgt für helles Arbeitslicht und gemütliche Wohlfühlbeleuchtung in einem. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt) | A | | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A+, A++ | Design | Produkttyp | Einbaustrahler | | Produktfarbe | Weiß | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Gehäusematerial | Aluminium | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Schutzart | II | | Montageloch Form | Rund | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 78 mm | | Einbauraum Tiefe | 45 mm | Lampen | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Lichtfarbe | Warmweiß | | Farbtemperatur | 2700 K | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 30000 h | | Lichtleistung | 425 lm | | Strahlungswinkel | 120 ° | | Farbwiedergabeindex (CRI) | 80 | | Äquivalente Glühlampenleistung | 37 W | | Kompatible Leuchtmitteltypen | LED | | Typ Enthaltene Leuchtmittel | LED | Energie | Arbeitsspannung | 230 V | Ergonomie | Dimmbar | Ja | Technische Details | Bemessungsleistung | 6.8 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led ip44, einbauleuchte led, paulmann einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 54,69* | € 69,33* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 70,17* | € 70,17* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 55,79* | € 70,41* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 55,79* | € 70,41* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 56,62* | € 71,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|