Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 179.43 Einbaustrahler GU5.3 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 179.43 Einbaustrahler GU5.3 LED
Paulmann 179.43 Einbaustrahler GU5.3 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69701377
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     17943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Einbauleuchte Premium Line 51 mm Weiß
max. 1x50 W, 12 V, GU5,3

Edles Material – hochwertige Verarbeitung. Die Halogen 12 V-Einbauleuchten der Premium Line bieten brillantes Licht und erfüllen selbst höchste Ansprüche an Materialqualität und Design.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
79 mm
Einbauraum Tiefe
70 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Energie
Eingangsspannung
12 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.