Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Paulmann 707.02 Universalstreifenleuchte LED 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 707.02 Universalstreifenleuchte LED 0,8 mm
Paulmann 707.02 Universalstreifenleuchte LED 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69701405
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriefach
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED Mobil Stripe Blau 2x80cm 1,2W batteriebetrieben
Die LED Mobil Strips bringen dekoratives Effektlicht in die dunkelste Ecke, auch wenn gerade keine Steckdose in der Nähe ist. Das kleine Batteriefach wird mit vier AA-Batterien oder Akkus bestückt. Dank selbstklebender Rückseite lassen sich die flexiblen Stripes schnell und einfach an Wänden, Möbeln oder beweglichen Gegenständen befestigen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Ergonomie
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
0.8 mm
Breite
800 mm
Dicke
5 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Blau
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Lampenleistung
0.6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbmenge
1
Lichtleistung
8 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.