Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki SV12SH 14000 RPM Schwarz, Grün 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki SV12SH 14000 RPM Schwarz, Grün 200 W
Hikoki SV12SH 14000 RPM Schwarz, Grün 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69809997
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4966376279753
EAN/GTIN:
     4966376279753
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
133 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
200 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
14000 RPM
Lieferumfang
Staubbeutel enthalten
Ja
Anzahl der Schleifpapiere
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.