Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXCMOS-BA033 Laptop-Ersatzteil RTC-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXCMOS-BA033 Laptop-Ersatzteil RTC-Batterie
CoreParts MBXCMOS-BA033 Laptop-Ersatzteil RTC-Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69879714
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXCMOS-BA033
EAN/GTIN:
     5706998720986
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
90 g
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
RTC-Batterie
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
ThinkPad X200, ThinkPad X200 7454, ThinkPad X200 7458, ThinkPad X200 7458
Produktfarbe
Grün
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3 V
Batteriekapazität
0.6 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.