Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Waschbecken
>
Aufsatzwaschtisch
>
Artikel
Ideal Standard T2929
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-69917006
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
T292901
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Waschbecken für Badezimmer
Weitere Suchbegriffe:
aufsatzwaschbecken rund weiß
,
aufsatzwaschbecken rund
,
aufsatzwaschbecken
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard T2959
Ideal Standard
T295901
ab € 203,43*
Ähnlich
Ideal Standard T2961
Ideal Standard
T296101
ab € 212,56*
Ähnlich
Ideal Standard T2962
Ideal Standard
T296201
ab € 171,79*
Ähnlich
Ideal Standard T3604
Ideal Standard
T360401
ab € 264,94*
Ähnlich
IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL o HL oval 600x400mm weiß I+
Ideal Standard
T3604MA
ab € 312,25*
Ähnlich
IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL o HL rund d= 380mm weiß I+
Ideal Standard
T2929MA
ab € 228,29*
Ähnlich
IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II m ÜL o HL rund d= 450mm weiß I+
Ideal Standard
T2961MA
ab € 258,72*
Ähnlich
IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II o ÜL o HL 400x400x180mm weiß I+
Ideal Standard
T2962MA
ab € 218,98*
Ähnlich
IDS Aufsatzwaschtisch STRADA II o ÜL o HL rund d= 450mm weiß I+
Ideal Standard
T2959MA
ab € 248,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen