Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Schwarz, Chrom
Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Schwarz, Chrom
Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Schwarz, Chrom
Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Schwarz, Chrom
Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69943438
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     24006600
EAN/GTIN:
     4011097983127
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Kopfbrause
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

RainStream

Uppiger Guss aus weichen Strahlen.

MonoRain

Punktueller Strahl für wohltuende Wellnessmomente

- Brausekopfgröße: 460 x 300 mm
- Strahlart: Rain, RainStream, MonoRain
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Durchflussmenge RainStream Strahl (bei 3 bar): 22 l/min
- Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 23 l/min
- Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen
- reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Sicherheitsglas
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Metalldeckenanschluss
- Deckenanschlusslänge: 100 mm
- Montage: Decke
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Platzierung
Zimmerdecke
Weitere Suchbegriffe: kopfbrause hansgrohe, kopfbrause
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.517,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,89*
€ 2.020,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,51*
€ 2.002,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.606,37*
€ 1.911,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,27*
€ 1.857,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,40*
€ 1.805,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
24010180
ab € 163,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.