Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe PuraVida Handduschbrause mit Kopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe PuraVida Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe PuraVida Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe PuraVida Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe PuraVida Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe PuraVida Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe PuraVida Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69943994
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28557000
EAN/GTIN:
     4011097617701
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

CaresseAir

Wohltuend belebender Massagestrahl.

Mix

Harmonische Kombination aus sanftem Brauseregen und dynamischem Strahl

- Handbrause mit zweischaligem Aufbau
- Brausekopfgröße: 150 mm
- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Strahlart: RainAir, CaresseAir, Mix
- Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW DW-6517BU0498
- P-IX 19142/IB
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Wand
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 134,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26520140
€ 121,12*
Ähnlich
Hansgrohe
26520340
€ 121,97*
Ähnlich
Hansgrohe
26520670
€ 114,05*
Ähnlich
Hansgrohe
26520700
€ 113,90*
Ähnlich
Hansgrohe
26330400
€ 21,54*
Ähnlich
Hansgrohe
28567000
€ 139,70*
Ähnlich
Hansgrohe
28567400
€ 139,38*
Ähnlich
Hansgrohe
28557400
€ 135,13*
Ähnlich
Hansgrohe
98812000
€ 108,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.